Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage "Livello", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Wasserwaage "Livello", natur
Artikelbild Wasserwaage "Livello", natur
Detailansicht Wasserwaage "Livello", natur
Wasserwaage "Livello", natur
Imagebild Wasserwaage "Livello", natur
Wasserwaage "Livello", natur
Artikel-Nr.:
     7702-01974014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01974014-00000
EAN/GTIN:
     4024869365083
Suchbegriffe:
Wasserwaage
Wasserwaagen
wasserwaage
Praktische Wasserwaage aus Bambus in handlicher Größe. Inklusive integriertem Flaschenöffner auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,095 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.