Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur
Artikelbild Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur
Detailansicht Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur
Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur
Imagebild Glaskaraffe "Pour", 1,1 l, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     7702-01978010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01978010-00000
EAN/GTIN:
     4024869365243
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Die elegante Glaskaraffe in schickem Design darf auf keinem geschmackvoll gedeckten Tisch fehlen. Der Korkverschluss zum Aufstecken sorgt für einen natürlichen Look. Füllmenge: 1,1 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
290 mm
Durchmesser:
85 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
natur
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,315 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, 1978, Glasflasche, Dekanter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.