Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommerhut "Kuba", natur/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sommerhut "Kuba", natur/grün
Artikelbild Sommerhut "Kuba", natur/grün
Detailansicht Sommerhut "Kuba", natur/grün
Sommerhut "Kuba", natur/grün
Imagebild Sommerhut "Kuba", natur/grün
Sommerhut "Kuba", natur/grün
Artikel-Nr.:
     7702-01995014-00005
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01995014-00005
EAN/GTIN:
     4024869371879
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
freizeithut grün
Für Urlaubsfeeling an warmen Sommertagen. Schicker Sonnenhut aus geflochtenem Seegras mit abgenähter Krempe. In klassischem Trilby-Schnitt mit schmaler Hutkrempe, hinten aufgeschlagen. Das Hutband mit Klettverschluss ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann individuell veredelt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
58 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
grün
Material:
Textil/Seegras
Gewicht:
0,056 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01995014-00003
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01995014-00020
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01995014-00006
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01995014-00066
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01995014-00002
ab € 2,16*
Ähnlich
elasto
01995014-00001
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.