Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau
Artikelbild Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau
Detailansicht Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau
Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau
Imagebild Vakuumflasche "Orlando", 480 ml, blau
Artikel-Nr.:
     7702-02032003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02032003-00000
EAN/GTIN:
     4024869380406
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 400 ml
Handliche Vakuum-Isolierflasche im modernen Design, die Lust auf frische Getränke macht. Die leichte, doppelwandige Flasche aus Edelstahl mit Kunststoff-Schraubdeckel inklusive Griffloch für einfaches Tragen verfügt über eine auslaufsichere Silikondichtung und ist in eleganten Farben erhältlich. Sie ist für kalte und warme Getränke geeignet – sogar kohlensäurehaltige Durstlöscher können darin transportiert werden. Füllmenge: 480 ml.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
270 mm
Durchmesser:
71 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,280 kg
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02032005-00000
ab € 6,19*
Ähnlich
elasto
02032002-00000
ab € 6,18*
Ähnlich
elasto
02032001-00000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.