Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent
Artikelbild Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent
Detailansicht Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent
Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent
Imagebild Lunchpot "ToGo", 650 ml, schwarz/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-02041202-00010
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02041202-00010
EAN/GTIN:
     4024869387276
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Bunt und gesund – perfekt geeignet für den nächsten Lunch und vieles mehr. Unser neuer Lunchpot ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
95 mm
Durchmesser:
114 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02041043-00010
ab € 1,51*
Ähnlich
elasto
02041030-00010
ab € 1,51*
Ähnlich
elasto
02041055-00010
ab € 1,52*
Ähnlich
elasto
02041066-00010
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.