Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spork "Yanoda", natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Spork "Yanoda", natur
Artikelbild Spork "Yanoda", natur
Detailansicht Spork "Yanoda", natur
Spork "Yanoda", natur
Artikel-Nr.:
     7702-02060014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02060014-00000
EAN/GTIN:
     4024869384503
Suchbegriffe:
02060
Löffel
Besteck
Essen
Unser Bambus-Spork ist ein nachhaltiges und praktisches Esswerkzeug für unterwegs. Hergestellt aus langlebigem Bambusholz, kombiniert er Löffel auf der einen und Gabel auf der anderen Seite. Der kompakte und leichte Spork passt problemlos in jede Tasche und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Einwegbesteck. Genießen Sie unterwegs bequemes Essen mit unserem Bambus-Spork!
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
6 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,018 kg
Weitere Suchbegriffe: Genuss, Göffel, Gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.