Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulset "Kids", pink/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schulset "Kids", pink/transparent
Artikelbild Schulset "Kids", pink/transparent
Detailansicht Schulset "Kids", pink/transparent
Schulset "Kids", pink/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-02107008-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02107008-00000
EAN/GTIN:
     4024869393529
Perfekt für den Schulanfang: Das Starterset mit der Trinkflasche „School“ (01264) sowie der Pausenbox „School-Box“ (01032) ist „Made in Germany“ und in zwei Variante erhältlich – in der Farbe blau mit Sonnensystem-Motiv oder in pink mit süßem Einhorn. Die Pausenbox mit Klickverschluss und herausnehmbarer Trennschale bietet die Möglichkeit Speisen getrennt voneinander aufzubewahren. Die Trinkflasche zeichnet sich durch bruchsicheres Tritan sowie einem Deckel aus Kunststoff aus und ist zudem für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist zudem leicht zu öffnen Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
187 mm
Breite:
194 mm
Höhe:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
pink
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,215 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02107003-00000
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.