Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Paper", A6, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Notizbuch "Paper", A6, braun
Artikelbild Notizbuch "Paper", A6, braun
Detailansicht Notizbuch "Paper", A6, braun
Notizbuch "Paper", A6, braun
Imagebild Notizbuch "Paper", A6, braun
Artikel-Nr.:
     7702-02113020-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02113020-00000
EAN/GTIN:
     4024869394823
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Das Notizbuch "Paper" ist umweltbewusst gestaltet, aus recyceltem Kraftpapier gefertigt und bietet 60 linierierte Seiten im handlichen A6-Format. Die Papierqualität von 70 g/qm sorgt für ein angenehmes Schreibgefühl, ohne Verschmieren oder Durchsickern. Ein perfekter Begleiter für unterwegs, um Gedanken und Ideen festzuhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
braun
Material:
Papier/Pappe/Kraftpapier
Gewicht:
0,060 kg
Weitere Suchbegriffe: notiz-buch a6, notiz buch, elasto notizbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02113002-00000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.