| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-02115012-00000 Herst.-Nr.: 02115012-00000 EAN/GTIN: 4024869395400 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Glasflasche "Life" vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität perfekt. Hergestellt aus geschmacks- und geruchsneutralem Material, ist sie frei von BPA und Weichmachern. Diese Flasche ist zu 100% recycelbar und auslaufsicher. Die Flasche ist nur für kalte Getränke geeignet und sollte nicht für kohlensäurehaltige Getränke verwendet werden. Die Glasflasche "Life" überzeugt vor allem mit ihrer ansprechenden Optik und Funktionalität. Füllmenge: 700ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 280 mm | Durchmesser: | 70 mm | Hauptfarbe: | grau | Material: | Glas/Borosilikat | Gewicht: | 0,414 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |