Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Schalen
>
Müslischale
>
Artikel
Food-Bowl "ToGo", Classic, 1,0 l, beständiges braun/transparent-milchig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-02119030-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
02119030-00000
EAN/GTIN:
4068556398749
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Bunt und gesund – perfekt geeignet für die nächste Buddha Bowl und vieles mehr. Unsere Food-Bowl ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle geeignet und mit 1K Deckel. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
168 mm
Hauptfarbe:
beständiges braun
Nebenfarbe1:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,163 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
müslischale elasto
,
müsli schale
,
müslischale 17cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Food-Bowl "ToGo", Classic, 1,0 l, behagliches blau/transparent-milchig
elasto
02119043-00000
ab € 2,44*
Ähnlich
Food-Bowl "ToGo", Classic, 1,0 l, geselliges grün/transparent-milchig
elasto
02119055-00000
ab € 2,44*
Ähnlich
Food-Bowl "ToGo", Classic, 1,0 l, raffiniertes rot/transparent-milchig
elasto
02119066-00000
ab € 2,43*
Ähnlich
Food-Bowl "ToGo", Classic, 1,0 l, schlichtes schwarz/transparent-milchig
elasto
02119202-00000
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen