Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz
Artikelbild Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz
Detailansicht Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz
Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz
Imagebild Trinkflasche Carve "Junior", 1 l, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-02161010-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02161010-00002
EAN/GTIN:
     4068556009638
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule, Sport und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM mit einem runden Deckel aus Kunststoff. Die Trinkflasche ist mit zwei praktischen, gegenüberliegenden Griffmulden versehen, welche für einen sicheren Halt sorgen. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 1 l
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
247 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,111 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02161203-00003
ab € 4,42*
Ähnlich
elasto
02161010-00001
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.