Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Kindertrinkflasche
>
Artikel
Trinkflasche Active "Junior", 650 ml, RENEW, transparent/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-02192010-00002
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
02192010-00002
EAN/GTIN:
4068556016032
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
MIX IT, FEEL IT, ENJOY IT: Die perfekte Flasche für Schule und Freizeit aus Tritan™ RENEW mit rundem Deckel, die auch auslaufsicher ist. Das ISCC Plus zertifizierte Material wird aus recyceltem Tritan™ hergestellt und punktet mit einem geringen CO2-Fußabdruck. Das hochwertige Tritan™ RENEW wird durch eine innovative „molecular-recycling“-Technologie gewonnen, wodurch die Entstehung von Abfällen und die Nutzung fossiler Rohstoffe vermindert werden. Füllvolumen: 650ml
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
253 mm
Durchmesser:
66 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Tritan RENEW
Gewicht:
0,085 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
trinkflasche 600 ml kunststoff
,
glas trinkflasche
,
trinkflasche kunststoff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trinkflasche Active "Junior", 650 ml, RENEW, transparent/weiß
elasto
02192010-00001
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen