Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strohhut "Austin", natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Strohhut "Austin", natur/weiß
Artikelbild Strohhut "Austin", natur/weiß
Detailansicht Strohhut "Austin", natur/weiß
Strohhut "Austin", natur/weiß
Imagebild Strohhut "Austin", natur/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-02253014-00007
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     02253014-00007
EAN/GTIN:
     4068556015554
Suchbegriffe:
Freizeithut
Sommerhut
Sonnenhut
Einmal Cowboy sein. Cooler Strohhut im Cowboylook mit Klettverschluss-Band für Ihre Werbeanbringung. Hutbänder in vielen weiteren Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
355 mm
Hauptfarbe:
natur
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Stroh
Gewicht:
0,053 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
02253014-00003
ab € 2,27*
Ähnlich
elasto
02253014-00020
ab € 2,27*
Ähnlich
elasto
02253014-00005
ab € 2,27*
Ähnlich
elasto
02253014-00006
ab € 2,27*
Ähnlich
elasto
02253014-00066
ab € 2,27*
Ähnlich
elasto
02253014-00008
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.