Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaphon "Fan Horn", standard-blau PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Megaphon "Fan Horn", standard-blau PP
Artikelbild Megaphon "Fan Horn", standard-blau PP
Imagebild Megaphon "Fan Horn", standard-blau PP
Megaphon "Fan Horn", standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-03632003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03632003-00000
EAN/GTIN:
     4024869087350
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafon
Als Stimmenverstärker oder Absperrhütchen verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
148 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,050 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.000,115*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,33341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.416,98*
€ 2.876,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.373,75*
€ 2.824,7625
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 2.197,32*
€ 2.614,8108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.135,205*
€ 2.540,89395
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 2.041,695*
€ 2.429,61705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.022,015*
€ 2.406,19785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.000,115*
€ 2.380,13685
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03632004-00000
ab € 2.001,00*
Ähnlich
elasto
03632009-00000
ab € 1.995,18*
Ähnlich
elasto
03632006-00000
ab € 1,34*
Ähnlich
elasto
03632001-00000
ab € 1.976,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.