Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Sport" ohne Kordel, duo-colour, standard-blau PS/weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Sport" ohne Kordel, duo-colour, standard-blau PS/weiß
Artikelbild Trillerpfeife "Sport" ohne Kordel, duo-colour, standard-blau PS/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-03636403-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03636403-00000
EAN/GTIN:
     4024869455272
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Kleine, aber laute Trillerpfeife aus Kunststoff. Zweifarbig und perfekt geeignet für Schiedsrichter, Trainer, Lehrer, Sport, Rettungsschwimmer, den Notfall und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PS
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.858,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,2929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.004,40*
€ 7.145,236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.977,00*
€ 7.112,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.880,40*
€ 6.997,676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.858,00*
€ 6.971,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.