Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-blau PP
Artikelbild Trillerpfeife "Sport", mit Kordel, uni-colour, standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-03637003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03637003-00000
EAN/GTIN:
     4024869215333
Suchbegriffe:
Schiedsrichterbedarf
schiedsrichterbedarf
Klein, aber schrill. In vielen verschiedenen Farben, mit Kordel. Kordellänge einfach ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Länge:
57 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,007 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03637004-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637005-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637009-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637008-00000
ab € 1.001,25*
Ähnlich
elasto
03637006-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637021-00000
ab € 1.003,89*
Ähnlich
elasto
03637010-00000
ab € 0,34*
Ähnlich
elasto
03637001-00000
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.