Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Vereinsbedarf, Veranstaltungsbedarf
>
Eventband
>
Artikel
Snap-Armband "Maxi", transparent-gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-03762204-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
03762204-00000
EAN/GTIN:
4024869418925
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassband gelb
einlassbänder
Pfiffiges Promotion-Band mit Snap-Funktion. In 10 verschiedenen, knalligen Farben erhältlich. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-gelb
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,020 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", dunkelrot
elasto
03762050-00000
ab € 2,11*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", silber
elasto
03762021-00000
ab € 2,10*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", transparent-blau
elasto
03762203-00000
ab € 2,10*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", transparent-grün
elasto
03762205-00000
ab € 2,10*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", transparent-orange
elasto
03762209-00000
ab € 2,10*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", transparent-pink
elasto
03762208-00000
ab € 2,10*
Ähnlich
Snap-Armband "Maxi", transparent-rot
elasto
03762206-00000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen