Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Armband "Mini", transparent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Snap-Armband "Mini", transparent-blau
Artikelbild Snap-Armband "Mini", transparent-blau
Detailansicht Snap-Armband "Mini", transparent-blau
Snap-Armband "Mini", transparent-blau
Artikel-Nr.:
     7702-03763203-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03763203-00000
EAN/GTIN:
     4024869406953
Suchbegriffe:
Einlassbänder
Eventband
einlassbänder
Pfiffiges Promotion-Band mit Snap-Funktion. In 10 verschiedenen, knalligen Farben erhältlich. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-blau
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,010 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03763050-00000
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763021-00000
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763021-00001
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763204-00000
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763205-00000
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763208-00000
ab € 1,23*
Ähnlich
elasto
03763206-00000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.