Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor "Rund", transparent-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Reflektor "Rund", transparent-grün
Artikelbild Reflektor "Rund", transparent-grün
Detailansicht Reflektor "Rund", transparent-grün
Reflektor "Rund", transparent-grün
Imagebild Reflektor "Rund", transparent-grün
Artikel-Nr.:
     7702-03780205-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     03780205-00000
EAN/GTIN:
     4024869096277
Suchbegriffe:
Reflektor Werbeanhänger
Reflektor Werbeartikel
Werbeartikelreflektor
Eine runde Sache. Reflektor in Kreisform. Mit großer Werbefläche, Öse und Schnur. Bei diesem Artikel handelt es sich um einen reflektierenden Werbeanhänger.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
transparent-grün
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
03780010-00000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03780010-00001
ab € 3.761,60*
Ähnlich
elasto
03780203-00000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03780203-00001
ab € 3.742,40*
Ähnlich
elasto
03780204-00000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03780204-00001
ab € 3.740,95*
Ähnlich
elasto
03780205-00001
ab € 3.760,10*
Ähnlich
elasto
03780209-00000
ab € 3.773,05*
Ähnlich
elasto
03780208-00000
ab € 3.748,20*
Ähnlich
elasto
03780206-00000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
03780206-00001
ab € 3.759,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.