Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet "Lupe", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Magnet "Lupe", weiß
Artikelbild Magnet "Lupe", weiß
Imagebild Magnet "Lupe", weiß
Magnet "Lupe", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04001001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04001001-00000
EAN/GTIN:
     4024869449950
Suchbegriffe:
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Hellfeldlupe
Lese-Glas
5-fache Vergrößerung. Ideal zum Anheften am Kühlschrank und somit immer griffbereit zum Lesen von Inhaltsstoffen und anderem Kleingedruckten auf Lebensmitteln. Tolle Lupe mit integriertem Magneten und großer Werbefläche.
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.734,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,73475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.924,43*
€ 2.290,0717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.896,91*
€ 2.257,3229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.760,48*
€ 2.094,9712
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.745,96*
€ 2.077,6924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.734,75*
€ 2.064,3525
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04001002-00000
ab € 1.735,11*
Ähnlich
elasto
04001003-00000
ab € 1.732,96*
Ähnlich
elasto
04001004-00000
ab € 1.742,82*
Ähnlich
elasto
04001006-00000
ab € 1.728,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.