Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mint-Spender "Rund", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Mint-Spender "Rund", weiß
Artikelbild Mint-Spender "Rund", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04088001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04088001-00000
EAN/GTIN:
     4024869527214
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Garantiert frischer Atem. Flachbox mit Bonbonspender. Deutsche Produktion mit Mint Bonbons gefüllt. Ohne Zucker, nachfüllbar. Lieferung ohne Druck.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorrats-Glas, Vorratsglas, bonbon glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04088001-10000
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.