Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Schlüsselanhänger "Fix", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chip-Schlüsselanhänger "Fix", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-04133004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04133004-00000
EAN/GTIN:
     4024869437353
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff gelb
schlüssel anhänger
Praktischer und extra flacher Chip-Halter ohne Schlüsselring. Inklusive Chip.
Weitere Informationen:
Länge:
49 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,006 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.420,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,28404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.637,30*
€ 1.948,387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.549,65*
€ 1.844,0835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.498,05*
€ 1.782,6795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.458,80*
€ 1.735,972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.420,20*
€ 1.690,038
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04133002-00000
ab € 1.421,70*
Ähnlich
elasto
04133003-00000
ab € 1.418,70*
Ähnlich
elasto
04133005-00000
ab € 1.423,00*
Ähnlich
elasto
04133006-00000
ab € 1.416,80*
Ähnlich
elasto
04133010-00000
ab € 1.417,65*
Ähnlich
elasto
04133001-00000
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.