Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe "Slide", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Lupe "Slide", schwarz
Artikelbild Lupe "Slide", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04217002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04217002-00000
EAN/GTIN:
     4024869109595
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
Immer schnell zur Hand und gut geschützt. Handliche Klapplupe mit rundem Gehäuse und 2-fach Vergrößerung. In verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
50 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.677,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,55904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.102,31*
€ 2.501,7489
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 1.964,46*
€ 2.337,7074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.928,43*
€ 2.294,8317
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 1.860,78*
€ 2.214,3282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.796,79*
€ 2.138,1801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.741,20*
€ 2.072,028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.677,12*
€ 1.995,7728
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04217003-00000
ab € 0,58*
Ähnlich
elasto
04217004-00000
ab € 1.679,97*
Ähnlich
elasto
04217005-00000
ab € 1.677,90*
Ähnlich
elasto
04217006-00000
ab € 0,58*
Ähnlich
elasto
04217001-00000
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.