Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupe "Lesezeichen", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Lupe "Lesezeichen", transparent
Artikelbild Lupe "Lesezeichen", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-04218010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04218010-00000
EAN/GTIN:
     4024869110034
Suchbegriffe:
Buch-Zeichen
Buchzeichen
Lese-Zeichen
Lesezeichen
Praktisches Duo. Flache Lupe, die gleichzeitig als Lesezeichen verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,003 kg
Weitere Suchbegriffe: Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lesezeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.