Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Allround", schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Allround", schwarz
Artikelbild Eiskratzer "Allround", schwarz
Imagebild Eiskratzer "Allround", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-04226002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04226002-00000
EAN/GTIN:
     4024869587201
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer gummilippe
eiskratzer
Vielseitig und komfortabel. Eiskratzer mit Wasserabstreifer, Besen und langem Stiel.
Weitere Informationen:
Länge:
395 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,140 kg
Weitere Suchbegriffe: eiskratzer elasto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.926,35*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,92635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.115,59*
€ 4.897,5521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.077,74*
€ 4.852,5106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.964,20*
€ 4.717,398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.926,35*
€ 4.672,3565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.