Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Dreieck", standard-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", standard-rot
Artikelbild Eiskratzer "Dreieck", standard-rot
Detailansicht Eiskratzer "Dreieck", standard-rot
Eiskratzer "Dreieck", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-04227006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04227006-00000
EAN/GTIN:
     4024869111079
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Der Extra-Handliche. Dreieckiger Eiskratzer mit Kratzzähnen und glatter Kratzkante.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04227002-00000
ab € 367,04*
Ähnlich
elasto
04227003-00000
ab € 0,19*
Ähnlich
elasto
04227004-00000
ab € 0,19*
Ähnlich
elasto
04227005-00000
ab € 365,40*
Ähnlich
elasto
04227009-00000
ab € 363,68*
Ähnlich
elasto
04227021-00000
ab € 364,96*
Ähnlich
elasto
04227001-00000
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.