Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "Wave", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "Wave", weiß
Artikelbild Eiskratzer "Wave", weiß
Imagebild Eiskratzer "Wave", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04305001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04305001-00000
EAN/GTIN:
     4024869447543
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer elasto
eiskratzer
Außergewöhnlich geformter Eiskratzer mit 2 Schabkanten und großer Werbefläche. Eine glatte Kratzkante und eine mit Kratzzähnen.
Weitere Informationen:
Länge:
116 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,035 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.483,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Stück (ab € 0,6161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18.938,40*
€ 22.536,696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18.843,60*
€ 22.423,884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18.532,80*
€ 22.054,032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18.483,00*
€ 21.994,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.