| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-04317010-00000 Herst.-Nr.: 04317010-00000 EAN/GTIN: 4024869941584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese praktische, flache Karte rückt den kleinen Blutsaugern auf die Pelle. Einfaches Entfernen von Zecken mittels der beiden Schlitze an den Ecken. Mit der integrierten Lupe lässt sich danach leicht feststellen, ob das Spinnentier komplett beseitigt wurde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 86 mm | Breite: | 54 mm | Höhe: | 1 mm | Durchmesser: | 0 mm | Hauptfarbe: | transparent | Material: | Kunststoff/Polystyrol | Gewicht: | 0,006 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |