Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popcornschale "Hollywood", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Popcornschale "Hollywood", weiß
Artikelbild Popcornschale "Hollywood", weiß
Detailansicht Popcornschale "Hollywood", weiß
Popcornschale "Hollywood", weiß
Imagebild Popcornschale "Hollywood", weiß
Popcornschale "Hollywood", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-04544001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04544001-00000
EAN/GTIN:
     4024869110447
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Egal ob süß oder salzig ... in dieser Box ist genug Platz für 100 gramm Popcorn. Komplett aus PP gefertigt. Leicht zu reinigen und immer wieder zu verwenden.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
173 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,130 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.304,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,76816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.265,17*
€ 7.455,5523
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 5.845,32*
€ 6.955,9308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.734,74*
€ 6.824,3406
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 5.512,98*
€ 6.560,4462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.394,12*
€ 6.419,0028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.313,87*
€ 6.323,5053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.304,48*
€ 6.312,3312
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04544003-00000
ab € 4.394,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.