Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon
Artikelbild Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon
Detailansicht Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon
Imagebild Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon
Schüttdose "Cereal", transluzent-grau/lemon
Artikel-Nr.:
     7702-04777380-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04777380-00000
EAN/GTIN:
     4024869223239
Suchbegriffe:
Schüttdose
Streudose
streudose
Egal ob Mehl, Zucker oder Cornflakes – alles braucht seinen Platz. Der abnehmbare Deckel erleichtert das Befüllen und die große Öffnung im Deckel das Schütten des Inhalts. Durch die geschwungene Form liegt die Dose griffig in der Hand. Füllmenge: ca. 2,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
218 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
215 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transluzent-grau
Nebenfarbe1:
lemon
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,175 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.669,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,66976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.115,43*
€ 4.897,3617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.024,87*
€ 4.789,5953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.729,36*
€ 4.437,9384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.684,24*
€ 4.384,2456
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.669,76*
€ 4.367,0144
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04777215-00000
ab € 3.658,86*
Ähnlich
elasto
04777320-00000
ab € 3.670,40*
Ähnlich
elasto
04777001-00000
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.