Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Kopfschutz
>
Kopf-Sonnenschild
>
Artikel
Sonnenschild "Style", standard-blau PP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-04800003-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
04800003-00000
EAN/GTIN:
4024869121771
Suchbegriffe:
Kopf-Sonnenschild
kopf- sonnenschild
Ideal für Strand und Freizeit. Sonnenschild aus Kunststoff in leuchtenden Trendfarben. Einheitsgröße.
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,034 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.594,00*
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,9797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19.726,20*
€ 23.474,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19.655,60*
€ 23.390,164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.594,00*
€ 23.316,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonnenschild "Style", schwarz
elasto
04800002-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", standard-gelb
elasto
04800004-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", standard-grün
elasto
04800005-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", standard-orange
elasto
04800009-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", standard-rot
elasto
04800006-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", transparent-blau
elasto
04800203-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", transparent-gelb
elasto
04800204-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", transparent-grün
elasto
04800205-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", transparent-rot
elasto
04800206-00000
ab € 19.594,00*
Ähnlich
Sonnenschild "Style", weiß
elasto
04800001-00000
ab € 19.594,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen