Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose "B-Box", transparent-milchig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Dose "B-Box", transparent-milchig
Artikelbild Dose "B-Box", transparent-milchig
Imagebild Dose "B-Box", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-04810010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     04810010-00000
EAN/GTIN:
     4024869407493
Suchbegriffe:
Brillenetui
brillenetui
Gut aufgehoben. Stabile Kunststoffbox für Brille, Sonnenbrille oder auch Stifte. Mit Klickverschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,055 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
04810003-00000
ab € 2.135,12*
Ähnlich
elasto
04810006-00000
ab € 2.137,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.