Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", mittel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", mittel, weiß
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", mittel, weiß
Imagebild Brotzeitdose "Wave", mittel, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05022001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05022001-00000
EAN/GTIN:
     4024869659601
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eine praktische Brotzeitbox mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,097 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05022003-00000
ab € 1,34*
Ähnlich
elasto
05022005-00000
ab € 2.590,40*
Ähnlich
elasto
05022009-00000
ab € 2.605,12*
Ähnlich
elasto
05022006-00000
ab € 1,35*
Ähnlich
elasto
05022021-00000
ab € 2.607,32*
Ähnlich
elasto
05022010-00000
ab € 1,34*
Ähnlich
elasto
05022605-00000
ab € 2.600,72*
Ähnlich
elasto
05022609-00000
ab € 2.610,80*
Ähnlich
elasto
05022606-00000
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.