Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", groß, standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-grün
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-grün
Imagebild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05023005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05023005-00000
EAN/GTIN:
     4024869659526
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eine große Brotzeitbox mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould- Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.057,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,52852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.424,78*
€ 4.075,4882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.340,88*
€ 3.975,6472
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.254,10*
€ 3.872,379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.153,10*
€ 3.752,189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.085,54*
€ 3.671,7926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.057,04*
€ 3.637,8776
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05023002-00000
ab € 3.035,96*
Ähnlich
elasto
05023003-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023004-00000
ab € 3.053,50*
Ähnlich
elasto
05023009-00000
ab € 3.057,12*
Ähnlich
elasto
05023006-00000
ab € 3.035,02*
Ähnlich
elasto
05023021-00000
ab € 3.054,28*
Ähnlich
elasto
05023010-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023603-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023604-00000
ab € 3.040,24*
Ähnlich
elasto
05023605-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023609-00000
ab € 3.052,40*
Ähnlich
elasto
05023606-00000
ab € 1,56*
Ähnlich
elasto
05023001-00000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.