Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotzeitdose "Wave", groß, standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-orange
Artikelbild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-orange
Imagebild Brotzeitdose "Wave", groß, standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-05023009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05023009-00000
EAN/GTIN:
     4024869748442
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Eine große Brotzeitbox mit Schwung und 2 Klickverschlüssen. IMould- Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,125 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.057,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,52856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.445,18*
€ 4.099,7642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.356,36*
€ 3.994,0684
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 3.269,18*
€ 3.890,3242
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.172,72*
€ 3.775,5368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.097,24*
€ 3.685,7156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.057,12*
€ 3.637,9728
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05023002-00000
ab € 3.035,96*
Ähnlich
elasto
05023003-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023004-00000
ab € 3.053,50*
Ähnlich
elasto
05023005-00000
ab € 3.057,04*
Ähnlich
elasto
05023006-00000
ab € 3.035,02*
Ähnlich
elasto
05023021-00000
ab € 3.054,28*
Ähnlich
elasto
05023010-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023603-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023604-00000
ab € 3.040,24*
Ähnlich
elasto
05023605-00000
ab € 1,57*
Ähnlich
elasto
05023609-00000
ab € 3.052,40*
Ähnlich
elasto
05023606-00000
ab € 1,56*
Ähnlich
elasto
05023001-00000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.