Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Apfel-Box", standard-orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Apfel-Box", standard-orange
Artikelbild Vorratsdose "Apfel-Box", standard-orange
Imagebild Vorratsdose "Apfel-Box", standard-orange
Vorratsdose "Apfel-Box", standard-orange
Artikel-Nr.:
     7702-05037009-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05037009-00000
EAN/GTIN:
     4024869722800
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Runde Dose mit Platz für 1 Apfel. Ideal zum Aufbewahren und zum Schutz vor Druckstellen. Mit 1 Klickverschluss.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
95 mm
Hauptfarbe:
standard-orange
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,048 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,86168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.185,24*
€ 2.600,4356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.127,00*
€ 2.531,13
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.992,66*
€ 2.371,2654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.821,00*
€ 2.166,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.787,88*
€ 2.127,5772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.723,36*
€ 2.050,7984
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05037215-00000
ab € 1.718,40*
Ähnlich
elasto
05037705-00000
ab € 1.718,88*
Ähnlich
elasto
05037380-00000
ab € 1.721,40*
Ähnlich
elasto
05037506-00000
ab € 1.718,94*
Ähnlich
elasto
05037002-00000
ab € 1.727,56*
Ähnlich
elasto
05037003-00000
ab € 1.724,80*
Ähnlich
elasto
05037004-00000
ab € 1.717,42*
Ähnlich
elasto
05037005-00000
ab € 1.723,40*
Ähnlich
elasto
05037006-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05037320-00000
ab € 1.726,64*
Ähnlich
elasto
05037010-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05037603-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05037604-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05037605-00000
ab € 1.718,12*
Ähnlich
elasto
05037609-00000
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.