Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Box", klein, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Box", klein, weiß
Artikelbild Notfall-Set "Box", klein, weiß
Detailansicht Notfall-Set "Box", klein, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05072001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05072001-00000
EAN/GTIN:
     4024869913185
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten weiß
verbandskästen
Kunststoffbox (05242) befüllt mit Qualitäts-Artikeln: Heftpflaster, Wundschnellverband, 2 Pflasterstrips, Verbandpäckchen, 2 Kompressen, Fixierbinde, kleine Schere, Einmalhandschuhe.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,123 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63.352,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 6,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63.489,40*
€ 75.552,386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63.451,90*
€ 75.507,761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63.377,00*
€ 75.418,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63.352,00*
€ 75.388,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.