Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfall-Set "Box", groß, standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Notfall-Set "Box", groß, standard-rot
Artikelbild Notfall-Set "Box", groß, standard-rot
Detailansicht Notfall-Set "Box", groß, standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05073006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05073006-00000
EAN/GTIN:
     4024869239674
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandskasten rot
verbandskästen
Kunststoff-Box (05247) mit 2 Klickverschlüssen, befüllt mit Qualitäts-Artikeln. Heftpflaster, Wundschnellverband, Pflasterstrips, Verbandpäckchen, Kompressen, Fixierbinde, Schere, Einmalhandschuhe.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88.375,00*
1 Packung enthält 10.000 Stück (€ 8,8375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05073003-00000
€ 88.375,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.