Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Travelbox "Basic", trend-rot PP/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Travelbox "Basic", trend-rot PP/weiß
Artikelbild Travelbox "Basic", trend-rot PP/weiß
Detailansicht Travelbox "Basic", trend-rot PP/weiß
Travelbox "Basic", trend-rot PP/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05111606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05111606-00000
EAN/GTIN:
     4024869910726
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Quadratische Kunststoffbox mit ausgeklügeltem Klickverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand. Bietet eine große Werbefläche und viel Platz zum individuellen Befüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PP
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,044 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05111001-00000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.