Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecher "Clean", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Zahnputzbecher "Clean", standard-gelb
Artikelbild Zahnputzbecher "Clean", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05226004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05226004-00000
EAN/GTIN:
     4024869139455
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl
mundspülglas
Für die Mundhygiene. Zylindrischer Zahnputzbecher aus Kunststoff mit großer Werbefläche! Füllmenge: 0,2 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
91 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,035 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.424,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,71232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.792,52*
€ 2.133,0988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.746,88*
€ 2.078,7872
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.657,30*
€ 1.972,187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.500,88*
€ 1.786,0472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.468,94*
€ 1.748,0386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.424,64*
€ 1.695,3216
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05226002-00000
ab € 1.422,82*
Ähnlich
elasto
05226003-00000
ab € 1.418,04*
Ähnlich
elasto
05226006-00000
ab € 1.427,12*
Ähnlich
elasto
05226010-00000
ab € 1.420,08*
Ähnlich
elasto
05226001-00000
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.