Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, weiß
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, weiß
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, weiß
Vorratsdose "School-Box" groß, weiß
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-05236001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236001-00000
EAN/GTIN:
     4024869730317
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.713,58*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.722,28*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,28*
Ähnlich
elasto
05236380-00000
ab € 3.723,06*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.718,77*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.724,05*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.727,65*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.697,89*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.707,01*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.720,87*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,28*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.720,24*
Ähnlich
elasto
05236320-00000
ab € 3.722,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.