Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau
Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, pastell-blau
Artikel-Nr.:
     7702-05236503-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236503-00000
EAN/GTIN:
     4024869481172
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
pastell-blau
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.718,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,23959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.458,72*
€ 5.305,8768
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 4.161,48*
€ 4.952,1612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.074,96*
€ 4.849,2024
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 3.945,60*
€ 4.695,264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.828,57*
€ 4.555,9983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.752,61*
€ 4.465,6059
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.718,77*
€ 4.425,3363
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.713,58*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.722,28*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,28*
Ähnlich
elasto
05236380-00000
ab € 3.723,06*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.724,05*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.727,65*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.697,89*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,29*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.707,01*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.720,87*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,28*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.720,24*
Ähnlich
elasto
05236320-00000
ab € 3.722,79*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.