Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Slim-Box", standard-rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Slim-Box", standard-rot
Artikelbild Vorratsdose "Slim-Box", standard-rot
Imagebild Vorratsdose "Slim-Box", standard-rot
Vorratsdose "Slim-Box", standard-rot
Artikel-Nr.:
     7702-05241006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05241006-00000
EAN/GTIN:
     4024869504918
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Universelle, platzsparende Flachbox mit 2 Klickverschlüssen und Platz für 2 Toastscheiben. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.288,416*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 1,78684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.077,704*
€ 6.042,46776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.962,48*
€ 5.905,3512
pro Packung
ab 2,083 Packungen
€ 4.655,52*
€ 5.540,0688
pro Packung
ab 4,167 Packungen
€ 4.502,04*
€ 5.357,4276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.393,392*
€ 5.228,13648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.316,064*
€ 5.136,11616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.288,416*
€ 5.103,21504
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05241019-00000
ab € 3.575,78*
Ähnlich
elasto
05241003-00000
ab € 4.289,88*
Ähnlich
elasto
05241004-00000
ab € 4.297,80*
Ähnlich
elasto
05241009-00000
ab € 3.555,70*
Ähnlich
elasto
05241010-00000
ab € 4.279,56*
Ähnlich
elasto
05241001-00000
ab € 4.283,184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.