Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Artikelbild Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Detailansicht Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Imagebild Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Vorratsdose "Brunch-Box", standard-gelb
Artikel-Nr.:
     7702-05242004-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05242004-00000
EAN/GTIN:
     4024869141533
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die ideale Box für das Pausenbrot – mit Klickverschluss sicher verschließbar. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-gelb
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.380,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,95228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.914,225*
€ 3.467,92775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.680,225*
€ 3.189,46775
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2.597,325*
€ 3.090,81675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.504,275*
€ 2.980,08725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.438,15*
€ 2.901,3985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.380,70*
€ 2.833,033
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05242705-00000
ab € 1.912,20*
Ähnlich
elasto
05242002-00000
ab € 2.395,625*
Ähnlich
elasto
05242003-00000
ab € 2.380,70*
Ähnlich
elasto
05242005-00000
ab € 2.381,675*
Ähnlich
elasto
05242009-00000
ab € 2.387,925*
Ähnlich
elasto
05242006-00000
ab € 2.385,375*
Ähnlich
elasto
05242021-00000
ab € 2.393,80*
Ähnlich
elasto
05242010-00000
ab € 2.376,825*
Ähnlich
elasto
05242603-00000
ab € 2.374,30*
Ähnlich
elasto
05242604-00000
ab € 2.373,575*
Ähnlich
elasto
05242605-00000
ab € 2.396,975*
Ähnlich
elasto
05242609-00000
ab € 2.382,925*
Ähnlich
elasto
05242606-00000
ab € 1.906,30*
Ähnlich
elasto
05242001-00000
ab € 2.389,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.