Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Artikelbild Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Detailansicht Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Imagebild Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Vorratsdose "Lunch-Box", trend-rot PP
Artikel-Nr.:
     7702-05243606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05243606-00000
EAN/GTIN:
     4024869520215
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Perfekt für die nächste Brotzeit. Schicke Vorratsdose mit Klickverschluss – in verschiedenen Farben erhältlich und bestens für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
162 mm
Breite:
113 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,094 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05243215-00000
ab € 2.724,38*
Ähnlich
elasto
05243707-00000
ab € 2.719,80*
Ähnlich
elasto
05243706-00000
ab € 2.717,22*
Ähnlich
elasto
05243708-00000
ab € 2.719,62*
Ähnlich
elasto
05243705-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05243380-00000
ab € 2.708,24*
Ähnlich
elasto
05243703-00000
ab € 2.713,64*
Ähnlich
elasto
05243717-00000
ab € 2.724,88*
Ähnlich
elasto
05243002-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05243003-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05243004-00000
ab € 2.726,96*
Ähnlich
elasto
05243005-00000
ab € 2.714,64*
Ähnlich
elasto
05243009-00000
ab € 2.718,40*
Ähnlich
elasto
05243006-00000
ab € 1,40*
Ähnlich
elasto
05243021-00000
ab € 2.730,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.