Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Dinner-Box", transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Artikelbild Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Detailansicht Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Imagebild Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Vorratsdose "Dinner-Box", transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05245010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05245010-00000
EAN/GTIN:
     4024869143018
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktischer Alltagsbegleiter. Geräumige Brotzeitbox mit zwei Klickverschlüssen. In vielen verschiedenen Farben lieferbar und perfekt geeignet für die Veredelung per IMould-Verfahren.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05245503-00000
ab € 3.196,04*
Ähnlich
elasto
05245002-00000
ab € 1,64*
Ähnlich
elasto
05245003-00000
ab € 1,63*
Ähnlich
elasto
05245004-00000
ab € 1,63*
Ähnlich
elasto
05245005-00000
ab € 3.178,22*
Ähnlich
elasto
05245009-00000
ab € 3.187,82*
Ähnlich
elasto
05245006-00000
ab € 1,61*
Ähnlich
elasto
05245021-00000
ab € 3.189,84*
Ähnlich
elasto
05245603-00000
ab € 1,64*
Ähnlich
elasto
05245604-00000
ab € 3.198,86*
Ähnlich
elasto
05245605-00000
ab € 3.171,60*
Ähnlich
elasto
05245609-00000
ab € 3.196,86*
Ähnlich
elasto
05245606-00000
ab € 1,63*
Ähnlich
elasto
05245001-00000
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.