Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Brot-Box", transparent-milchig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Brot-Box", transparent-milchig
Artikelbild Vorratsdose "Brot-Box", transparent-milchig
Detailansicht Vorratsdose "Brot-Box", transparent-milchig
Imagebild Vorratsdose "Brot-Box", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-05248010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05248010-00000
EAN/GTIN:
     4024869240823
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Frischhaltebox in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Mikrowellengeeignet bis zu +120°C. Mit Deckel und 2 praktischen Haltegriffen. Füllmenge: 1,5 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
233 mm
Breite:
162 mm
Höhe:
77 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,252 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.880,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,88015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.365,88*
€ 5.195,3972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.262,04*
€ 5.071,8276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.980,79*
€ 4.737,1401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.930,80*
€ 4.677,652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.880,15*
€ 4.617,3785
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05248003-00000
ab € 3,97*
Ähnlich
elasto
05248004-00000
ab € 3.890,08*
Ähnlich
elasto
05248005-00000
ab € 3,97*
Ähnlich
elasto
05248009-00000
ab € 3.878,63*
Ähnlich
elasto
05248006-00000
ab € 3.879,66*
Ähnlich
elasto
05248001-00000
ab € 3.884,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.