Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylbox "Schütte" unbefüllt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Acrylbox "Schütte" unbefüllt, transparent
Artikelbild Acrylbox "Schütte" unbefüllt, transparent
Imagebild Acrylbox "Schütte" unbefüllt, transparent
Acrylbox "Schütte" unbefüllt, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-05257010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05257010-00000
EAN/GTIN:
     4024869144398
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
acryl warenschütte
Runde Sammelbox aus hochwertigem Acryl mit abgeschrägtem Rand. Transparent oder farbig lieferbar und individuell befüllbar. Standardmäßig ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
217 mm
Durchmesser:
145 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,292 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.