Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" Junior, standard-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" Junior, standard-grün
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" Junior, standard-grün
Artikel-Nr.:
     7702-05268005-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05268005-00000
EAN/GTIN:
     4024869014080
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische, kleine Brotzeitbox mit 1 Klickverschluss. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich. Passt auch perfekt in die Vorratsdose "School-Box" groß (05236).
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
standard-grün
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,87487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.203,86*
€ 2.622,5934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.145,90*
€ 2.553,621
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 1.989,44*
€ 2.367,4336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.840,44*
€ 2.190,1236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.807,46*
€ 2.150,8774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.749,74*
€ 2.082,1906
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05268002-00000
ab € 1.741,06*
Ähnlich
elasto
05268003-00000
ab € 1.746,50*
Ähnlich
elasto
05268004-00000
ab € 1.741,58*
Ähnlich
elasto
05268009-00000
ab € 1.750,76*
Ähnlich
elasto
05268006-00000
ab € 0,89*
Ähnlich
elasto
05268021-00000
ab € 1.753,30*
Ähnlich
elasto
05268010-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05268603-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05268604-00000
ab € 0,88*
Ähnlich
elasto
05268605-00000
ab € 0,89*
Ähnlich
elasto
05268609-00000
ab € 0,88*
Ähnlich
elasto
05268606-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05268001-00000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.