Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" Junior, trend-rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" Junior, trend-rot PP
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" Junior, trend-rot PP
Artikel-Nr.:
     7702-05268606-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05268606-00000
EAN/GTIN:
     4024869865989
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Praktische, kleine Brotzeitbox mit 1 Klickverschluss. In vielen verschiedenen Farben lieferbar. IMould-Veredelung möglich. Passt auch perfekt in die Vorratsdose "School-Box" groß (05236).
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
117 mm
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
trend-rot PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05268002-00000
ab € 1.741,06*
Ähnlich
elasto
05268003-00000
ab € 1.746,50*
Ähnlich
elasto
05268004-00000
ab € 1.741,58*
Ähnlich
elasto
05268005-00000
ab € 1.749,74*
Ähnlich
elasto
05268009-00000
ab € 1.750,76*
Ähnlich
elasto
05268006-00000
ab € 0,89*
Ähnlich
elasto
05268021-00000
ab € 1.753,30*
Ähnlich
elasto
05268010-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05268603-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
05268604-00000
ab € 0,88*
Ähnlich
elasto
05268605-00000
ab € 0,89*
Ähnlich
elasto
05268609-00000
ab € 0,88*
Ähnlich
elasto
05268001-00000
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.